• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic Pac - 524829 - ALFEA HYB DUO FIOUL AI 6/23

  • Pompe à chaleur hybride fioul Alfea Hybrid Duo Fioul A.I. 6 kW/23 kW monophasée
    • Fabricant : Atlantic Pac
    • Réf. fabricant : 524829
    • Référence Sonepar : 01760524829
    • EAN : 3410535248292
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pompe à chaleur hybride avec relève de chaudière fioul intégrée 6 kW monophasé, brûleur de 23 kW, PECS intégré 190 L en acier émaillé

•Les Atouts de l'article:

Pompe à chaleur hybride avec relève de chaudière fioul intégrée 6 kW monophasé, brûleur de 23 kW

•Les Atouts de la gamme:

L’innovation hybride Atlantic pour des économies maximisées à haute températureAtlantic, premier fabricant ayant commercialisé une PAC hybride fioul, met son savoir-faire au service de ses clients pour proposer des solutions qui tirent profit de deux énergies (chaudière fioul et PAC) pour atteindre un départ d’eau chaude jusqu’à 80° C pour les projets de rénovation haute température.- Facile à installer grâce à l’appoint intégré de série, l’échangeur coaxial avec volume tampon et la fonction de paramétrage EASY START- Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique- Accompagnement Atlantic : outil d’aide au dimensionnement, garantie express en 24h et centres de formation

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver