• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AB2251 - Tube 10X28 60V 2,4W E10

  • LM - Tube 10X28 60V 2,4W E10
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AB2251
    • Référence Sonepar : 00100120392
    • EAN : 3700006402309
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe miniature forme Tube 10X28 60V 2,4W E10

•Les Atouts de l'article:

Lampes miniatures 10 x 28 mm

•Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures tubulaires 10 x 28 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver