• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AB5992 - Tube 16X50 48V 15W E14

  • LM - Tube 16X50 48V 15W E14
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AB5992
    • Référence Sonepar : 00100128306
    • EAN : 3700006438643
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe miniature forme Tube 16X50 48V 15W E14

•Les Atouts de l'article:

Lampes miniatures 16 x 50mm

•Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures tubulaires 16 x 50 mm, culot E14 et BA15d. Puissances variées

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver