• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AB7060 - Tube 20X80 230V 25W B15 FDS

  • LM - Tube 20X80 230V 25W B15 FDS
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AB7060
    • Référence Sonepar : 00100131280
    • EAN : 3700006439084
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe miniature forme Tube 20X80 230V 25W B15 FDS

•Les Atouts de l'article:

Lampes miniatures 20 x 80 mm

•Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures tubulaires 20 x 80 mm, culot E14, B22 et BA15d. Puissances variées

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver