• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AJ108HEC - HAL DE L118 400W R7S

  • HAL - MP 9 X118 240V 400W R7s Classe C
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AJ108HEC
    • Référence Sonepar : 00100644326
    • EAN : 3700006443265
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe halogène multiposition 9 X118 240V 400W R7s Classe C

•Les Atouts de l'article:

Lampes halogènes économie d'énergie 9 x 118 mm, culot R7s, puissances variées

•Les Atouts de la gamme:

Lampes halogènes économie d'énergie 9 x 118 mm, culot R7s, puissances variées

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver