Halogène

Trier par
Afficher
315 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Lampe halogène AR48 GY4 24V 20W 8° ALU photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
ECO R7s 117mm 220-240V 160W RC photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : XR117240160
  • ECO R7s 117mm 220-240V 160W RC

  • BEE ECO Double culot Renforcée R7s 240V 160W (200W) 3100lm Clair 1000h 8x117mm
Sur commande
x   1   unité
R7s Halogène 117mm 220-240V 250W photo du produit
Sur commande
x   1   unité
ECO R7s 117mm 220-240V 120W RC photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : XR117240120
  • ECO R7s 117mm 220-240V 120W RC

  • ECO Double culot Renforcée R7s 240V 120W (150W) 2250lm Clair 2000h 8x117mm
Sur commande
x   1   unité
ECO R7s 78mm 220-240V 120W RC photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : XR078240120
  • ECO R7s 78mm 220-240V 120W RC

  • ECO Double culot Renforcée R7s 240V 120W (150W) 2250lm Clair 1000h 8x78mm
Sur commande
x   1   unité
Lampe Halostar 64432S GY6.35 12V 35W photo du produit
Sur commande
x   1   unité
OSR HALOPINPRO 33W 230V G9 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
MR16 GU5.3 Fermée 12V 50W 38° EXN photo du produit
Sur commande
x   1   unité
OSR HALOSTARLITE 20W G4 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Easy Eco A55 E27 240V 42W Claire photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : 20100026093
  • Easy Eco A55 E27 240V 42W Claire

  • BEE easy eco Standard A55 E27 240V 42W Clair 630lm 2000h 55x98mm Lampe halogène
Sur commande
x   1   unité
OSR HALOLINE 120W 230V R7s photo du produit
Sur commande
x   1   unité
HAL DE L118 400W R7S photo du produit
  • Fabricant : Aurora
  • Réf. fabricant : AJ108HEC
  • HAL DE L118 400W R7S

  • HAL - MP 9 X118 240V 400W R7s Classe C
Sur commande
x   1   unité