• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AJ256 - HAL BI PIN 12V 20W G4

  • HAL - Bi-pin 12V 20W G4
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AJ256
    • Référence Sonepar : 00100200034
    • EAN : 3700006442978
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe halogène Bi-pin 12V 20W G4

•Les Atouts de l'article:

Lampes halogènes bi-pin 9 x 30 mm, culot G4, puissances variées

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver