• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AL10115 - Spot alu IP65 GU5,3 AB + 1m

  • Marina - Spot SDB rond IP65 GU5,3 verre sablé AB + 1m de câble
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AL10115
    • Référence Sonepar : 00100013210
    • EAN : 3700006466653
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Gamme conçue pour les salle de bains: indice de protection IP65, large collerette en fonte d'aluminium. Idéal pour les volumes 1 & 2. Finition blanc, chrome ou alu brossé. Recommandé pour une utilisation avec les lampes ICE.

•Les Atouts de l'article:

Spot encastré en fonte d'aluminium haute qualité Spécialement conçu pour la salle de Bain - Idéal volumes 1 et 2 Equipé d'un pot d'encastrement amovible pour faciliter l'installation Clipsage de collerette en face avant pour accès facile à la lampe Livré avec douille et patte de norme Pour utilisation avec lampe GU5,3 - lampe non fournie (50W max) Garantie 3 ans Finition Blanc ou Alu Brossé

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de spots Marina est spécialement conçue pour les applications de salle de bains. Grâce à son indice de protection IP65 et sa large collerette en fonte d'aluminium, elle est idéale pour les volumes 1 & 2. Elle est proposée en blanc, chrome ou
alu brossé. Recommandé pour une utilisation avec les lampes ICE™.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver