• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AL10115KT - Kit Enc. IP65 AB RD GU5,3 12V

  • Marina - Kit SDB IP65 rond AB + lpe halogène + transfo TBTS + 1m
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AL10115KT
    • Référence Sonepar : 00100013310
    • EAN : 3700006470759
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit SDB IP65 rond FTE alu brossé+lpe halogène+transfo élec. câblé 1m

•Les Atouts de l'article:

Spots encastrés aluminium IP65 Transformateur halogène TBTS 12V DC 100cm de câble 2 x 1,5mm² au secondaire pour raccordement déporté Lampe LED GU5,3 5W 500lm 38° Finition Blanc ou Alu Brossé Garantie 3 ans

•Les Atouts de la gamme:

Le kit Marina est spécialement conçu pour les salle de bains. Grâce à son indice de protection IP65 et sa large collerette en fonte d'aluminium, il s'installe parfaitement dans les environnements humides. Il est livré avec un transformateur électroni
que TBTS et 1 mètre de câble pour plus de sécurité (NFC 15100). Proposé avec une lampe LED ICE™ 5W 38° pour un maximum d’économies d’énergie sans perte de flux.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver