• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AL13010 - Kit Prem Ori GU10 5W 3K BL DIM

  • Premium - Kit spot enc. basculant GU10 5W 830 grad. BL
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AL13010
    • Référence Sonepar : 00100400060
    • EAN : 3360964000605
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit 1/4 Tour basculant blanc GU10 5W 500lm 3000K gradable

•Les Atouts de l'article:

Livré avec lampe LED GU10 5W gradable, patte de norme et douille Ouverture par bague quart-de-tour Corps en fonte d'aluminium laquée, coloris blanc

•Les Atouts de la gamme:

Spot encastré décoratif en fonte d'aluminium. Idéal pour permettre le remplacement des lampes sans changer les luminaires. Relamping facile en face avant grâce au système d'ouverture par quart-de-tour. Livré avec lampe LED 5W gradable

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver