• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AL13050D - Kit Power basc GU10 5W 3K BL D

  • Power - Kit spot enc. basc. GU10 5W 60° grad. 830 BL
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AL13050D
    • Référence Sonepar : 00100012126
    • EAN : 3609640121266
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot encastré à bague circlip proposé avec une lampe LED GU10 5W offrant jusqu'à 520lm soit 104lm/W. Finition aluminium haute qualité en blanc et alu brossé pour une meilleure durée dans le temps.

•Les Atouts de l'article:

Kit spot encastré LED spécial rénovation Corps en fonte d'aluminium haute qualité Basculant -/+30° - Fixation de la lampe par bague circlip Livré avec lampe LED GU10 5W ICE™ gradable Angle de faisceau large de 60° pour une distribution lumineuse accrue Compatible avec la plupart des variateurs Triac Finition Blanc ou Alu brossé Garantie 3 ans

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Power est la solution parfaite en rénovation pour tous ceux qui sont soucieux de réaliser de vraies économies d'énergie. Il est proposé avec une lampe LED GU10 5W offrant jusqu'à 520lm soit 104lm/W dans un angle de faisceau large de 60° idéa
l pour l'éclairage homogène de tous les intérieurs. Sa finition aluminium haute qualité en blanc et alu brossé le rendent facile d'installation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver