« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Aurora - AL13066 - LEDOTOP Basc RD BL 230V 12W830
Ledotop - Spot IP65 rond basc. 12W 830 38° BL
Fabricant : Aurora
Réf. fabricant : AL13066
Référence Sonepar : 00100400752
EAN : 3360964007529
Description
Spot IP65 rond FTE basculant 12W 3000K 38° Driver inclus - blanc mat