• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AL13110KTGU - Kit SDB 5W GU10 38 830 BL

  • Marina - Kit enc. LED IP65 SDB GU10 5W 38 830 BL
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AL13110KTGU
    • Référence Sonepar : 00100012636
    • EAN : 3609640122737
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit salle de bain GU10. Inclus : 1x Spot encastrable IP65 aluminum coloris blanc & 1x lampe LED GU10 5W 38° 3000K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver