• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AL13651 - Enc. Sol 316 IP65 GU10 3K

  • G-Lite - Kit encastré de sol IP65 LED 316 GU10 5W 500lm 3000K
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AL13651
    • Référence Sonepar : 00100013149
    • EAN : 3609640131494
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

G-Lite - Kit encastré de sol IP65 LED 316 GU10 5W 500lm 3000K

•Les Atouts de l'article:

Encastré de sol IP65 piétonnier Collerette en acier inoxydable 316 - Livré avec verre clair et verre dépoli Equipé d'un manchon en plastique pour encastrement dans tous types de sols Equipé de deux presse-étoupe pour raccordement IP et repiquage Livré avec lampe LED GU10 5W ICE™ Garantie 1 an

•Les Atouts de la gamme:

Discret, cet encastré de sol piétonnier IP65 professionnel dispose d'une connexion repiquable pour une installation rapide et facile. Il peut être utilisé dans le sol et sur les terrasses pour des applications domestiques ou commerciales. Disponible
en kit avec lampe LED ICE™ 5W.,

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver