• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AL14115KT - Kit SDB 5W GU5,3 840 AB +1m

  • Marina - Kit enc. LED IP65 SDB GU5,3 5W 60 840 AB + transfo TBTS & 1m
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AL14115KT
    • Référence Sonepar : 00100014712
    • EAN : 3609640147129
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit salle de bain GU5,3. Inclus : 1x Spot encastrable IP65 aluminum coloris Alu brossé, 1x transformateur electronique 12V TBTS, 1 mètre de câble & 1x lampe LED GU5,3 5W 60° 4000K

•Les Atouts de l'article:

Transformateur halogène TBTS 12V DC déporté inclus Façade à clipser en face avant pour le remplacement de la lampe Kit spot encastré LED IP65 spécial salle de bain - Corps en fonte d'aluminium haute qualité 100cm de câble 2 x 1,5mm² au secondaire pour raccordement déporté Livré avec lampe LED GU5,3 5W 38° ICE™ Finition Blanc ou Alu Brossé. Verre clair. Garantie 3 ans

•Les Atouts de la gamme:

Le kit Marina est spécialement conçu pour les salle de bains. Grâce à son indice de protection IP65 et sa large collerette en fonte d'aluminium, il s'installe parfaitement dans les environnements humides. Il est livré avec un transformateur électroni
que TBTS et 1 mètre de câble pour plus de sécurité (NFC 15100). Proposé avec une lampe LED ICE™ 5W 38° pour un maximum d’économies d’énergie sans perte de flux.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver