« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Aurora - AL14115KTGU - Kit SDB 5W GU10 38 840 AB
Marina - Kit enc. LED IP65 SDB GU10 5W 38 840 AB
Fabricant : Aurora
Réf. fabricant : AL14115KTGU
Référence Sonepar : 00100014711
EAN : 3609640147112
Description
Kit salle de bain GU10. Inclus : 1x Spot encastrable IP65 aluminum coloris Alu brossé & 1x lampe LED GU10 5W 38° 4000K