• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AUA1BTCD8CX - DWL D200mm 28W 827-865 BLE

  • Aone Bluetooth - Downlight LED 28W 240V CX 827-865 grad.
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AUA1BTCD8CX
    • Référence Sonepar : 00100202485
    • EAN : 5056102024852
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Downlight Bluetooth Smart Inside LED 230Vac 28W 100° Blanc dynamique ( 2700 à 6500K ) Gradable

•Les Atouts de l'article:

Température de couleur blanche réglable entre 2700 et 6500K Plage de gradation de 10-100% Efficacité jusqu'à 82 lm/W Faible encombrement - Profondeur 48 mm Livré avec driver déporté Bluetooth Fonctionne sous protocole Bluetooth MESH, ne nécessite aucune passerelle ou routeur Garantie 3 ans 40.000 heures L70 Finition blanc mat Commande marche/arrêt, gradable et blanc dynamique

•Les Atouts de la gamme:

Conçu pour les locaux commerciaux, ce downlight LED intègre la technologie Bluetooth pour un contrôle sans fil simplifié et rapide sans surcoût d’installation ou de câblage. La température de couleur réglable de 2700K à 6500K et la gradation de série permettent d’adapter l’éclairage au lieu, à la contrainte horaire, à la saison ou à l’activité. Grâce à Smart Inside, est contrôlable individuellement ou en groupe via l’application Aurora BLE ou l’un de nos périphériques de contrôle AOne (contrôleu
r mural, télécommande, détecteur IR).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver