• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AUA1ZB120 - Module Aone ZG Dim Triac 120W

  • AOne Zigbee - Module Contrôleur Dim Triac 120W
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AUA1ZB120
    • Référence Sonepar : 00100200922
    • EAN : 5056102009224
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

AOne Zigbee - Module Contrôleur Dim Triac 120W

•Les Atouts de l'article:

Le variateur en série peut être commandé individuellement ou dans un groupe Charge maximale 120W (@240V AC) Gradation triac. Plage de gradation 5-100 % L'application est contrôlable à distance par des appareils portatifs Gradation monochrome début/fin de phase Protection 100? contre les surchauffes Contrôle du circuit d'éclairage depuis n'importe où dans le monde via Aurora AOne App ou à distance Rétrofit, s’installe sur le circuit électrique existant Jusqu'à 120W de charge de circuit par variateur Installation rapide et sans problème Commande multi-utilisateurs Programmation des scénarios Conçu pour la gestion d'éclairage Fonctionne avec Google Home (AOne Hub est requis) Module de commande Zigbee HA1.2 de gradation triac Compatible avec la plupart des appareils à gradation du marché Garantie 3 ans

•Les Atouts de la gamme:

Le variateur en série AOne™ s'adapte entre votre interrupteur d'éclairage et le premier luminaire gradable et offre une commande économique, que ce soit individuelle ou dans un même espace. Ce gradateur fin de phase peut contrôler 120W de charge LED et 250W de charge résistive. Le variateur s'adapte sur une découpe de 50 mm, nécessite un espace de 10 mm au plafond et ne doit être utilisé qu'avec les produits à gradation TRIAC. Il peut être contrôlé sans fil via un smartphone ou une tablette depu
is n'importe où dans le monde (Hub AOne requis), en utilisant le protocole ZigBee Home Automation. (HA 1.2) Ce produit est compatible avec Google Home lorsqu'il est utilisé avec un Hub AOne.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver