Gestion d'éclairage intégrée pour luminaire

Trier par
Afficher
33 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Télécommande bluetooth BL photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Module mural Aone BLE push-dim photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Module Aone BLE 12/24 Dim RGBW photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Télécomm. circulaire BLE BL photo du produit
Sur commande
x   1   unité
KISS DALI RM photo du produit
  • Fabricant : Thorn
  • Réf. fabricant : 24034702
  • KISS DALI RM

  • Module - ILC SENSA - KISS DALI RM
Sur commande
x   1   unité
Contrôleur mural cinétique BL photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Mod. Variation 0-10V Bluetooth photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Mod. Variation TRIAC Bluetooth photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Module Aone BLE 12/24V Dim SC photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Module BLE On/off 3000W photo du produit
  • Fabricant : Aurora
  • Réf. fabricant : AUA1BTR12A
  • Module BLE On/off 3000W

  • Aone Bluetooth - Module On/off 3000W 12,5A
Sur commande
x   1   unité
Module Aone ZG Dim Triac 320W photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Module Aone ZG 16A on/off photo du produit
Sur commande
x   1   unité