• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AUA1ZBR16A - Module Aone ZG 16A on/off

  • AOne Zigbee - Module 16A on/off
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AUA1ZBR16A
    • Référence Sonepar : 00100201760
    • EAN : 5056102017601
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

AOne Zigbee - Module 16A on/off

•Les Atouts de l'article:

Surveillance de la consommation d'énergie en temps réel d'une précision de 2 à 3% Peut être contrôlé individuellement ou dans un groupe Peut être utilisé dans les scénarios d'éclairage et dans les programmations d'éclairage Protection contre les surcharges et les surchauffes Fonctionne avec des câbles de différentes tailles, diamètre de câble maximum de 11,8 mm Pour une utilisation à l'extérieur, un boîtier IP est nécessaire Garantie 2 ans Jusqu'à 3680 W Commande marche/arrêt

•Les Atouts de la gamme:

Le relais 16A AOne™s'adapte en ligne avec n'importe quel appareil jusqu'à 16A pour un contrôle marche/arrêt. Il est doté d'une surveillance de la consommation d'énergie en temps réel d'une précision de 0,1 watt via l'application AOne™ qui vous permet
de surveiller la consommation d'énergie depuis n'importe où dans le monde. Installer dans un boîtier IP pour une utilisation à l'extérieur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver