• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AUA640 - Spot A6 fixe 6W 840 Dim

  • A6 - Spot fixe 6W 60° 840 grad. CL2 (sans collerette)
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AUA640
    • Référence Sonepar : 00100202319
    • EAN : 5056102023190
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

A6 - Spot fixe 6W 60° 840 gradable CL2 (sans collerette)

•Les Atouts de l'article:

Garantie 5 ans NB : tout achat effectué avant le 01/01/2021 bénéficie de la garantie de 3 ans Jusqu’à 103lm/W Capuchon à charnière et bornier à verrouillage automatique pour une installation plus rapide Collerettes IP65, minces et interchangeables (version fixe) offrant une finition élégante Angle du faisceau de 60° pour une distribution lumineuse uniforme Recouvrable d’isolant déroulé - jusqu'à 300 mm Résistance au feu de 30, 60 et 90 minutes dans des plafonds coupe-feu à solives en bois massif Design breveté

•Les Atouts de la gamme:

La gamme A6 est une référence en matière d'encastrés LED. Elle affiche des performances améliorées et propose, de série, un capot à charnière avec son système anti-traction, un bornier à verrouillage pour tous types de câbles et un système de repiqua
ge pour une installation rapide et sans outil.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver