• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AUADGUST2BRB - Spot Primo Basc RD 240V GU10

  • Primo - Spot enc. basc. rond 240V GU10 BM
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AUADGUST2BRB
    • Référence Sonepar : 00100202285
    • EAN : 5056102022858
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spots encastrés architecturaux avec façade ultra fine et déflecteur profond pour réduire l'éblouissement. Multiples options de collerettes. Avec un module LED dédié ou culot GU10 pour lampes ICE/AOne Smart. Module : SDCM <1 et IRC97.

•Les Atouts de l'article:

Collerette ultra fine de 1,5 mm - Finition blanc mat Patte de norme flexible et bornier à verrouillage automatique La version basculante permet une inclinaison horizontale de 20° La version basculante peut être ajustée et tournée une fois installée Collerette Trimless à enduire disponible pour une installation sans bords visibles Pour lampe GU10 - vendue se´pare´ment Garantie 3 ans

•Les Atouts de la gamme:

Die Primo™ Produktfamilie ist ein außergewöhnliches Downlight Sortiment, welches durch den Einsatz verschiedener Blenden den jeweiligen Blendungsgrad reduzieren kann. Kompatibel mit den Standard ICE™ Lamp oder smarten AOne™ GU10 Leuchtmitteln, ist di
e Primo™ Familie für eine Vielzahl von Anwendungen perfekt geeignet.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver