• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AUBH18WMS40 - Hubl LED IP54 230V 18W 840 HF

  • Hublot LED Polyc. IP54 230V 18W 840 Repiquable BL Détection HF
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AUBH18WMS40
    • Référence Sonepar : 00100012730
    • EAN : 3609640125530
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Hublot LED polycarbonate IP54 230V 18W 4000K Repiquable blanc Détection HF

•Les Atouts de l'article:

Convient au résidentiel et aux commerces y compris couloirs et escaliers Driver intégré avec bornier repiquable Diffuseur polycarbonate coupe-feu Protection IP54 - convient aux endroits humides Résistance au choc IK08 Versions détecteur de présence par hyper-fréquence (MS) et éclairage de secours disponibles Durée de vie de 40.000 heures (L70) Garantie 3 ans

•Les Atouts de la gamme:

Hublot 18 W IP54 à faible encombrement, montage mural ou plafond, équipé d'une puce LED à haut rendement et d'un diffuseur en polycarbonate pour un rendu lumineux uniforme. Driver intégré avec bloc terminal repiquable. Disponible en version Emergency
, Microwave et autres versions combinées. Protection contre les chocs IK08. Idéal pour les installations résidentielles et commerciales, couloirs et cages d'escalier inclus. Garantie 3 ans.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver