• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AUBHDE18CS - HerculesCS DL IP65 IK10 19W NO

  • HerculesCS - Hublot demi-lune IP65 IK10 240V 19W 3000K-4000K-6500K
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AUBHDE18CS
    • Référence Sonepar : 00100205261
    • EAN : 5056102052619
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

HerculesCS - Hublot LED en fonte d'aluminium demi-lune IP65 IK10 240V 19W 3000K-4000K-6500K Noir

•Les Atouts de l'article:

Diffuseur en polycarbonate et corps et collerette en fonte d'aluminium Température de couleur réglable entre 3000K, 4000K et 6500K Indice de protection IP65 Résistance aux chocs IK10 Plage de fonctionnement : -25°C à +45°C Garantie 5 ans

•Les Atouts de la gamme:

Doté d'un corps et d'une collerette en fonte d'aluminium, l'Hercules™CS IP65 à couleur commutable est la solution polyvalente par excellence. Disponible avec collerette ronde ou demi-lune pour des installations intérieures et extérieures, il est égal
ement disponible en version à détection hyperfréquence.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver