• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AUBLPI1230DA40 - Versitil IP65 1230 40W 4K DALI

  • Versitile - Dalle LED IP65 1200x300 230V 40W PS 120lm/W 840 UGR19 5ans DALI
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AUBLPI1230DA40
    • Référence Sonepar : 00100014846
    • EAN : 3609640148461
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Versitile - Dalle LED IP65 1200x300 230V 40W PS 120lm/W 4000K IRC>80 UGR19 Garantie 5 ans DALI / Push-Dim

•Les Atouts de l'article:

Sécurité photobiologique : Groupe 0 @200mm suivant EN62778 (aucun risque) Diffuseur haute performance de transmission réduisant considérablement l’éblouissement Dissipation optimisée de la chaleur à l'arrière du luminaire pour un effet corps froid amélioré Protection IP65 totale ( face avant et arrière ). Driver IP65. Convient pour une utilisation dans les cuisines, les espaces médicaux et autres environnements ou une protection renforcée est nécessaire Convient pour une installation dans les plafonds à ossature en T de 15 et 24 mm Châssis blanc RAL9003 Indice de rendu des couleurs élevé (Ra) >80 SDCM < 4 garantissant une qualité constante de la nuance de couleur de la lumière Version DALI / PushDim disponible en option 50.000 heures L70 Garantie 5 ans Diffuseur microprismatique

•Les Atouts de la gamme:

La dalle LED VersiTile BackLite™ IP65 est rétroéclairée et convient pour les plafonds à ossature de 15 et 24mm. Elle offre une protection IP65 totale ( avant/arrière ) ainsi qu'un driver IP65. Equipée d'une pluralité de LED dotées de lentilles indiv
iduelles, et d'un diffuseur prismatique, elle garantit une lumière douce et homogène, tout en bénéficiant d'une excellente efficacité énergétique. Sa faible profondeur la rend compatible avec la pose en saillie.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver