• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AUBLPP126030 - Dalle 1260 IP54 40W 830 5ans

  • Backlite - Dalle LED 1200x600 IP54 IK02 40W PS 133lm/W 3000K 5ans
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AUBLPP126030
    • Référence Sonepar : 00100205275
    • EAN : 5056102052756
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Backlite - Dalle LED 1200x600 Diffuseur microprismatique IP54 IK02 40W PS 133lm/W 3000K IRC>80 5ans Non Gradable

•Les Atouts de l'article:

Sans guide de lumière - réduit le risque de jaunissement Lentilles en PMMA pour une lumière uniforme UGR19 Driver LED sans scintillement Facteur de puissance> 0,9 Indice de protection IP54 (face avant) 50.000 heures L80 Convient pour encastrement dans les faux-plafonds à ossature en T de 15 & 24mm Garantie 5 ans Diffuseur microprismatique

•Les Atouts de la gamme:

Les LED avec optique à lentille ont été conçues pour garantir un rendement lumineux optimum et une uniformité totale du flux lumineux. Produisant jusqu'à 140lm/W pour des économies d'énergie exceptionnelles, la dalle rétroéclairée classée UGR19 convi
ent à un large éventail d'applications, notamment les bureaux, les écoles et les espaces commerciaux.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver