• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AUBLPP6060UDA30 - Dalle 6060 IP54 26W 3K 5y DALI

  • Backlite - Dalle LED 600x600 IP54 26W PS 130lm/W 830 5ans DALI
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AUBLPP6060UDA30
    • Référence Sonepar : 00100014854
    • EAN : 3609640148546
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Backlite - Dalle LED 600x600 Diffuseur microprismatique IP54 26W PS 130lm/W 3000K IRC>80 5ans DALI /Push-Dim

•Les Atouts de l'article:

Convient pour encastrement dans les faux-plafonds à ossature en T de 15 & 24mm Driver LED sans scintillement - Facteur de puissance> 0,9 Garantie 5 ans Sans guide de lumière - réduit le risque de jaunissement Diffuseur microprismatique Indice de protection IP54 (face avant) Sécurité photobiologique : Groupe 0 (aucun risque) UGR<19 atteignable - convient pour une utilisation dans les bureaux 50.000 heures L80

•Les Atouts de la gamme:

Les LED à lentille unique ont été conçues pour garantir un rendement lumineux maximal et une uniformité totale. Produisant jusqu'à 140lm/W pour des économies d'énergie exceptionnelles, la dalle rétroéclairée classée UGR19 convient à un large éventail
d'applications, notamment les bureaux, les écoles et les espaces commerciaux.