• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AUDDLH818CS - Down. IP54 18W CS Triac BL

  • LumiCS - Downlight IP54 240V 18W CS 3000K/4000K/6500K 100° Triac BL
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AUDDLH818CS
    • Référence Sonepar : 00100205213
    • EAN : 5056102052138
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LumiCS - Downlight haute performance IP54 240V 18W CS 3000K/4000K/6500K Blanc. Efficacité de 129lm/W. Corps en aluminium. Faisceau 100°. Driver LED TRIAC déporté inclus.

•Les Atouts de l'article:

Température de couleur réglable entre 3000K, 4000K et 6500K Indice de protection IP54 Driver LED gradable Triac déporté de série Garantie 5 ans Diffuseur opale pour un éclairage uniforme

•Les Atouts de la gamme:

Le LumiCS™ à couleur commutable entre 3000K, 4000K et 6500K pour une polyvalence totale est le choix idéal pour les applications commerciales. Gradable Triac de série, il est également disponible en version DALI ou 1-10V pour vous accompagner dans to
utes vos réalisations.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver