• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AUDLE825DA40 - Down. IP54 25W 122lm/W BL DALI

  • ELumi - Downlight IP54 240V 25W 4000K 100° 3045lm BL DALI
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AUDLE825DA40
    • Référence Sonepar : 00100014826
    • EAN : 3609640148263
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ELumi - Downlight IP54 240V 25W 4000K 3045lm Blanc. Efficacité de 122lm/W. Corps en aluminium. Faisceau 100°. Diffuseur opale. DALI / Push-Dim

•Les Atouts de l'article:

Indice de protection IP54 Diffuseur opale pour un éclairage uniforme 50.000 heures L80 Garantie 5 ans Fourni avec un driver déporté non gradable à courant constant

•Les Atouts de la gamme:

Solution parfaite pour les nouvelles installations commerciales ou le remplacement des luminaires fluorescents compacts en rénovation des installations existantes, le downlight ELumi™ est équipé d'un diffuseur opale pour un éclairage doux et uniforme
.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver