• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AULN1540CSBLK - Profile NO 1500mm 40W CS

  • InterledCS - Profile LED Noir 1500mm 40W CS 3000-4000-6500K 109lm-W
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AULN1540CSBLK
    • Référence Sonepar : 00100205314
    • EAN : 5056102053142
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

InterledCS - Profilé LED Noir 1500mm 40W CS 3000/4000/6500K 109lm/W 5ans Non-gradable

•Les Atouts de l'article:

Couleur réglable entre 3000K, 4000K et 6500K Livré avec des câbles de suspension de 1,5 mètre et des étriers pour montage en saillie Connectique d'interconnexion fourni Peut être suspendu ou posé en saillie Garantie 5 ans ATTENTION : Les produits assemblés en ligne continue ne peuvent pas être montés en surface

•Les Atouts de la gamme:

Le nouvel InterLEDCS™ à couleur commutable entre 3000K, 4000K et 6500K est le choix idéal pour les applications tertiaires. Le diffuseur en polycarbonate opale assure une distribution uniforme de la lumière. Disponible en finition blanche ou noire, a
insi qu'avec une option d'éclairage de sécurité.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver