• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AULP104CRI9540 - Versitile 1200x300 40W 4K R95

  • Versitile - Dalle LED IP65 1200x300 240V 40W 940 Ra95
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AULP104CRI9540
    • Référence Sonepar : 00100540752
    • EAN : 5055155407520
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Dalle LED IP65 1200x300 240V 40W 4000K Ra95

•Les Atouts de l'article:

CRI supérieur à 95 pour une excellente qualité de la lumière Le design plat et épuré permet d’éviter la poussière autour du luminaire Protection IP65 face avant et arrière. Convient pour une utilisation dans les cuisines, les espaces médicaux et autres environnements similaires Duré de vie à 70 % du flux lumineux : 50.000 heures Garantie 5 ans - voir auroralighting.com/garantie

•Les Atouts de la gamme:

Pavé LED 40 W à fort indice de rendu des couleurs (RA) 95. Convient pour une installation dans les espaces médicaux et environnements similaires où des tâches précises sont exécutées. Température de couleur disponible : 4000 K avec un rendement lumin
eux de 3000 lm. Equipé d'un connecteur pour brancher facilement le pavé et le driver. Garantie 5 ans.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver