• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AULP300C40D - Versitile 622x622 38W 4K Dali

  • Versitile - Dalle LED IP65 622x622 240V 38W 840 UGR19 DALI/Push
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AULP300C40D
    • Référence Sonepar : 00100012862
    • EAN : 3609640128623
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Versitile - Dalle LED IP65 622x622 220-240VAC 38W 4000K CRi80 UGR19 gradable DALI/PUSH-DIM

•Les Atouts de l'article:

Une nouvelle gamme de pavés plus performants et uniformes, idéal pour l'éclairage des bureaux et des commerces Diffuseur haute transmission réduisant considérablement l’éblouissement Dissipation rapide de la chaleur à l'arrière Protection IP65 face avant et arrière. Convient pour une utilisation dans les cuisines, les espaces médicaux et autres environnements similaires Convient pour une installation dans les plafonds à ossature de 15 et 24 mm Châssis blanc RAL9016 Indice de rendu des couleurs élevé (Ra) >80 SDMC < 4 fournissant une qualité constante de la couleur de la lumière Version Dali / Push disponible en option Duré de vie à 70 % du flux lumineux : 50.000 heures Garantie 5 ans - voir auroralighting.com/garantie Sécurité photobiologique : Groupe 0 (aucun risque)

•Les Atouts de la gamme:

Pavé LED non gradable à haut rendement et éclairage latéral. Equipé d'un diffuseur haute transmission anti-éblouissement. Cadre fin et léger en finition blanc RAL 9016. Protection IP65 en face avant et face arrière (driver et connexions IP20). Convie
nt pour une installation dans les plafonds en dalle de 15 et 24 mm. Peut également être monté en saillie ou en suspension. Equipé d'un connecteur pour brancher facilement le pavé et le driver. Alimentation repiquable déportée incluse. Garantie 5 ans.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver