• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AUMPRO1A27 - Spot mPro fixe 6W 827 Dim + FF

  • mPro - Spot enc. LED fixe 6W 60° 827 grad. CL2 + FF (sans coll.)
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AUMPRO1A27
    • Référence Sonepar : 00100202255
    • EAN : 5056102022551
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot enc. LED fixe 6W 60° 827 gradable CL2 + connecteur

•Les Atouts de l'article:

NB : la garantie est réduite à 5 ans 40 000 heures L70 lorsque le produit est utilisé avec un isolant soufflé Garantie 7 ans La lentille LEDchroic™ offre l'aspect de l'halogène avec l'efficacité de la LED, l'anti-éblouissement et le contrôle précis du faisceau Encastré LED intégrée gradable - IP65 avec collerette aluminium ultra mince (vendue séparément) Convertible - la hauteur se réduit pour s'adapter aux vides de plafond peu profonds (jusqu'à 47mm) Compatible plafond coupe-feu - Certifié au feu 30, 60, 90 minutes NB 2 : tout achat effectué avant le 01/01/2021 bénéficie de la garantie de 5 ans Compatible ErP - fort indice de rendu des couleurs (Ra)> 80 Capuchon isolation inclus - Compatible tout type d'isolant (déroulé, soufflé)

•Les Atouts de la gamme:

Encastré LED intégrée fixe de 6W. Driver miniaturisé NanoDrive™ intégré. Conception convertible pour plénum étroit (jusqu’à 47 mm). Compatible tout isolant, il délivre jusqu'à 107lm/W. Collerette interchangeable disponible en blanc, blanc mat, chrome , alu brossé et noir. Il est équipé d'une lentille faible éblouissement de 60° et d'un connecteur Rapide détachable FastRFix™. Protection plafond coupe-feu de 30, 60 et 90 minutes. Conforme aux normes EN 1365-2:2000 (résistance au feu), EN ISO 140-3:
1995 et EN ISO 140-6:1998 (acoustique), EN 13141-1:2004 (ventilation).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver