• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AUMPRO327 - Spot mPro Fixe 7W 827 Dim

  • Spot mPro fixe 7W 60 827 gradable CL2 (sans collerette)
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AUMPRO327
    • Référence Sonepar : 00100540506
    • EAN : 5055155405069
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot LED fixe encastré IP65 Coupe feu 6W 2700K 560lm 60° gradable CL2 Garantie 7ans Collerette aluminium en option: blanc mat,chrome,alu brossé, noir

•Les Atouts de l'article:

Encastré LED intégrée gradable - IP65 avec collerette aluminium ultra mince (vendue séparément) Lentille brevetée LEDchroic™ : offre l'apparence de l'halogène avec l’efficacité de la LED, l’anti-éblouissement et le contrôle précis du faisceau Lentille 60° fournie - Lentille interchangeable 40° vendue séparément Capuchon isolation inclus pour installation sous isolant en rouleau Séparer le driver pour l'installation sous autres types de matières isolantes Compatible ErP - fort indice de rendu des couleurs (Ra)> 80 Testé plafond coupe-feu à 30, 60, 90 minutes NB : la garantie est réduite à 5 ans 40 000 heures L70 lorsque le produit est utilisé avec un isolant souffléNB 2 : tout achat effectué avant le 01/01/2021 bénéficie de la garantie de 5 ans Garantie 7 ans - voir auroralighting.com

•Les Atouts de la gamme:

Encastré LED intégrée fixe de 7W compatible RT2012, pare-feu, avec driver intégré. Conception convertible pour plenum étroit (jusqu’à 47 mm). Compatible tout isolant. Température de couleur disponible : 3000 et 4000 K. Collerette interchangeable disp onible en blanc, blanc mat, chrome et alu brossé. Pré-équipé d'une lentille de 60° (lentille 40°en option). Protection plafond coupe-feu de 30, 60 et 90 minutes. Conforme aux normes EN 1365-2:2000 (résistance au feu), EN ISO 140-3:1995 et EN ISO 140-
6:1998 (acoustique), EN 13141-1:2004 (ventilation).