• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AUMPRO5A30 - Spot mPro B-Lum 6W 830 Dim

  • mPro - Spot enc. LED B-Lum 6W 40° 830 grad. CL2 + FF (sans coll.)
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AUMPRO5A30
    • Référence Sonepar : 00100202271
    • EAN : 5056102022711
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot enc. LED B-Lum 6W 40° 830 gradable CL2 + connecteur

•Les Atouts de l'article:

La lentille LEDchroic™ offre l'aspect de l'halogène avec l'efficacité de la LED, l'anti-éblouissement et le contrôle précis du faisceau Convertible - la hauteur se réduit pour s'adapter aux vides de plafond peu profonds (jusqu'à 46mm) Efficacité jusqu'à 107 lm/W Collerettes aluminium offrant une finition élégante - IP65 & interchangeables pour les versions fixes IP65 & étanche à l'air - Recouvrable de tout type d'isolant (déroulé, soufflé) Connecteur rapide FastRFix™ inclus Angle de faisceau de 60° pour une répartition uniforme de la lumière Garantie 7 ans NB : la garantie est réduite à 5 ans 40 000 heures L70 lorsque le produit est utilisé avec un isolant soufflé NB : tout achat effectué avant le 01/01/2021 bénéficie de la garantie de 5 ans

•Les Atouts de la gamme:

Encastré LED intégrée basse-luminance de 6W. Driver miniaturisé NanoDrive™ intégré. Conception convertible pour plénum étroit (jusqu’à 50mm). Compatible tout isolant. Disponible en couleur 3000 et 4000K, le mPro™ délivre jusqu'à 83lm/W. Collerette in terchangeable disponible en blanc, blanc mat, chrome, alu brossé et noir. Il est équipé d'une lentille faible éblouissement de 60° et d'un connecteur Rapide détachable FastRFix™. Protection plafond coupe-feu de 30, 60 et 90 minutes. Conforme aux norm
es EN 1365-2:2000 (résistance au feu), EN ISO 140-3:1995 et EN ISO 140-6:1998 (acoustique), EN 13141-1:2004 (ventilation).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver