• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AUR62CWSFF - Spot R6 basc. 4-6W CS Dim

  • R6CWS - Spot coupe-feu IP65 RE2020 orientable 4W-6W 60 CS grad. BL+FastRFix
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AUR62CWSFF
    • Référence Sonepar : 00100205207
    • EAN : 5056102052077
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot LED encastré coupe-feu IP65 orientable 240Vac 6W 3000K/400K/5700K 640lm 60° CRI80 gradable collerette blanche classe III 50000h L70 Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Équipé d'un connecteur FastRFix™ pour faciliter l'installation et le test des circuits. Bornier de câblage avec connectique rapide repiquable Température de couleur réglable entre 3000K, 4000K et 5700K Puissance réglable entre 4W ou 6W Collerette blanche IP65 en polycarbonate incluse Recouvrable isolant déroulé ou soufflé ( certifié CSTB ) Spot coupe-feu breveté sans matière intumescente Résistance au feu, isolation acoustique et étanchéité à l'air Certifié coupe-feu 30, 60, 90 minutes sur charpentes en bois massif et 30 minutes sur charpentes mixtes ou composites Collerettes en polycarbonate IP65 avec finitions Chrome, Alu Brossé et Noir Mat vendues séparément 40.000 heures L70 Garantie 5 ans

•Les Atouts de la gamme:

Aurora présente le spot orientable R6™CWS. Le R6™CWS est le tout premier spot coupe-feu commutable en couleur et en puissance d'Aurora, fourni avec un connecteur FastRFix et d'une hauteur de 63 mm, il est idéal pour les plafonds peu profonds. Le comm
utateur de couleur est situé à l'arrière du spot et celui de puissance se trouve sur le driver déporté. Le produit est livré avec une collerette blanche en polycarbonate (les collerettes Chrome, Alu Brossé et Noir Mat sont vendues séparément).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver