• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AUTF6060DA40 - Troffer 600x600 36W 840 DALI

  • DuoLite - Troffer LED 600x600 36W 4000K 3700lm DALI
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AUTF6060DA40
    • Référence Sonepar : 00100205378
    • EAN : 5056102053784
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DuoLite - Dalle LED Troffer LED 600x600 220-240vac 36W 4000K 3700lm Gradable DALI/PUSh-DIM

•Les Atouts de l'article:

Diffuseur en polycarbonate opale pour une répartition homogène de la lumière Délivre 103lm/W UGR19 (Unified Glare Rating) Option gradable DALI disponible Garantie 5 ans

•Les Atouts de la gamme:

Le DuoLite™ est un luminaire LED unique qui utilise la technologie Back-Lit pour reproduire l’apparence des luminaires traditionnels à éclairage direct/indirect. Il réduit considérablement l'éblouissement, améliore le confort visuel et, est idéal pou
r un large éventail d’applications commerciales, notamment les écoles et les bureaux.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver