• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENAL1434MW40 - Kit Power Fixe GU10 4W 4K ND

  • Power Deco - Kit spot enc. polyc. B-Lum GU10 4W 840 + FF BL
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENAL1434MW40
    • Référence Sonepar : 00100013276
    • EAN : 3609640132767
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Solution encastré LED confortable et discrète. Corps en thermoplastique blanc discret sur les plafonds mates. Lampe en retrait pour un confort visuel inégalalu brosséle. Proposé avec lampe LED GU10 4W jusqu'à 420lm.

•Les Atouts de l'article:

Kit spot encastré LED spécial rénovation Corps en thermoplastique - replacement des spots encastrés traditionnels Fixe Basse-Luminance - Fixation de la lampe par clipsage Livré avec lampe LED GU10 4W Angle de faisceau large de 60° pour une distribution lumineuse accrue Garantie 3 ans

•Les Atouts de la gamme:

Le kit Power DECO a été développée pour les tous ceux qui recherchent une solution encastré LED confortable et discrète. Sa collerette en thermoplastique blanche se fond parfaitement dans les plafonds mates et offre un confort visuel inégalable. Prop
osé avec une lampe LED GU10 4W offrant jusqu'à 420lm. Idéal pour réaliser des économies d'énergie.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver