• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENANT1240CMS40 - Reg. IP65 1200 38W 4K Detec.

  • LinearPac - Reg. LED double IP65 IK08 L1200 38W 140lm-W 840 650C MS
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENANT1240CMS40
    • Référence Sonepar : 00100205367
    • EAN : 5056102053678
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LinearPac - Réglette LED double IP65 IK08 1200mm 240V 38W 140lm/W 4000K - Testé 650°C au fil incandescent - Avec détecteur de présence

•Les Atouts de l'article:

Résistance aux chocs IK08 - 2 joules Protection contre les surtensions de 1,0 kV Garantie 5 ans Corps et diffuseur opale en polycarbonate anti-vandale IP65 Efficacité de 140lm/W Clips anti-effraction en acier inoxydable fournis Diffuseur monté sur plateau à charnières pour faciliter l'installation et l'entretien Raccordement arrière, latéral ou traversant pour une adaptabilité à toutes les configurations de chantiers Livrée avec 2 x presse-étoupes IP65 Certifié 650°C au test au fil incandescent

•Les Atouts de la gamme:

L'étanche LED LinearPac™ anti-effraction IP65 permet de réaliser jusqu'à 50% d'économies d'énergie par rapport aux luminaires fluorescents traditionnels. Solution très efficace pour les applications intérieures et extérieures, elle est conçue pour le
s parkings, les aires de service, les entrepôts ou les commerces.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver