• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENANT156040 - Rég. IP66 IK10 1500 60W 840

  • LinearPac - Rég. étanche LED IP66 IK10 L1500 240V 60W 4000K
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENANT156040
    • Référence Sonepar : 00100204178
    • EAN : 5056102041781
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Réglette étanche LED IP66 IK10 L1500 240V 60W 4000K

•Les Atouts de l'article:

Certifié 850°C au test au fil incandescent Détection hyperfréquence & crépusculaire sur commande spéciale (nous consulter) Fonction éclairage de secours sur demande (nous consulter) Indice de résistance aux chocs IK08 Protection contre les surtensions de 1,0 kV Garantie 3 ans Corps et diffuseur IP65 en polycarbonate résistant aux chocs Efficacité jusqu'à 111 lm/W Clips en acier inoxydable antivol fournis de série Clip de rétention du diffuseur pour faciliter l'installation et la maintenance Les pré-découpes de perçage latérales et arrières assurent des points d'entrée et de sortie multiples pour une installation rapide et facile Câblage traversant possible Livré avec deux presse-étoupes étanches

•Les Atouts de la gamme:

La réglette étanche LED IP65 LinearPac™ offre une efficacité de 120 lm/W, ce qui représente une économie d’énergie de 50% par rapport aux lampes fluorescentes traditionnelles. Solution hautement efficace pour les applications intérieures et extérieur
es, elle est conçue pour les parkings, les aires de service, les entrepôts ou les environnements commerciaux.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver