• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENANT1869B40 - Rég. IP65 1800 69W 4K 850°C

  • LinearPac - Rég. LED double IP65 IK08 L1800 69W 840 850°C
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENANT1869B40
    • Référence Sonepar : 00100201137
    • EAN : 5056102011371
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Réglette double IP65 IK08 1800mm 240V 69W 4000K - Testé 850°C au fil incandescent

•Les Atouts de l'article:

Version détection hyperfréquence MS : portée jusqu'à 14 mètres ; sensibilité à la lumière réglable de 2 à 50 lux ; temporisation réglable de 5 secondes à 15 minutes Température de fonctionnement : -20°C à + 40°C Résistance aux chocs IK08 - 2 joules Garantie 5 ans Corps et diffuseur IP65 en polycarbonate résistant aux chocs Efficacité jusqu'à 120/W Clips en acier inoxydable anti-vandales fournis de série Clip de rétention du diffuseur pour faciliter l'installation et la maintenance Raccordement arrière, latéral ou traversant Existe en version standard, avec détection hyperfréquence ou batterie autonome Livré deux presse-étoupes IP Certifié 850°C au test au fil incandescent

•Les Atouts de la gamme:

Conçue pour les parkings, les aires de service, les entrepôts ou les environnements commerciaux, la gamme de réglette étanche LED IP65 LinearPac s’adapte à plupart des environnements. Résistante et étanche, elle autorise un raccordement arrière, laté ral ou traversant et est équipée de verrous anti-vols. La gamme LinearPac s’inspire du style classique des réglettes fluorescentes traditionnelles et assure une continuité de design pour favoriser le remplacement plus aisé des luminaires sur site. So
lution hautement efficace pour les applications intérieures et extérieures, elle offre jusqu’à 120 lm/W d’efficacité et est proposée en version simple ou double, en standard, avec détection ou batterie autonome.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver