• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENANTB1500FC40 - Tube D70 1500 50W IP69K 840

  • LinearTube - Reg. tube LED IP69K IK10 L1500 140 7200lm 50W 840 flicker-free
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENANTB1500FC40
    • Référence Sonepar : 00100205370
    • EAN : 5056102053708
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Réglette tubulaire LED diamètre 70mm x longueur 1500mm 140° 7200lm 50W IK10 IP69K 4000K avec driver sans scintillement intégré

•Les Atouts de l'article:

Diffuseur entièrement en polycarbonate avec embouts en acier inoxydable 316 Dissipateur de chaleur interne en aluminium pour un meilleur refroidissement Délivre 144 lm/W Certifié IP69K et conçu pour fonctionner dans des environnements nécessitant un lavage à grande eau, par exemple dans l'industrie alimentaire Résistance aux chocs IK10 Température ambiante de fonctionnement -20° à 45° Garantie 5 ans

•Les Atouts de la gamme:

Le tubulaire LED étanche IP69K LinearTube™ est conçue pour fonctionner dans des environnements où un éclairage robuste est requis, par exemple l'industrie alimentaire ou les sites agricoles. Le tubulaire LED peut résister à un lavage à grande eau et à une température ambiante de fonctionnement de -20° à 45°. Elle peut être montée en surface ou suspendue, pour une efficacité de 120 lm/W. Le dissipateur thermique interne en aluminium offre une meilleure dissipation de la chaleur, et le diffuseur e
ntièrement en polycarbonate est classé IK10 pour sa résistance aux chocs.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver