• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENANTL123840 - REG L1200 IP66 IK08 38W 840 NG

  • HydroLink - Reglette LED IP66 IK08 L1200 240V 38W 840 non-grad.
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENANTL123840
    • Référence Sonepar : 00100202672
    • EAN : 5056102026726
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

HydroLink - Réglette LED Etanche Cablage traversant IP66 IK08 Lg.1200 mm 220-240VAC 38W 4000K non-gradable

•Les Atouts de l'article:

Garantie 3 ans Température ambiante : -20°C à +40°C Bornier télescopique à chaque extrémité pour une installation plus rapide et un câblage traversant Livrée avec 2x presse-étoupes IP66 Indice de protection IP66 Délivre jusqu'à 120lm/W Diffuseur opale pour assurer une distribution uniforme de la lumière Boîtier en polycarbonate résistant au vandalisme et aux chocs

•Les Atouts de la gamme:

Dernière née des réglettes Aurora, la gamme Hydro-Link est étanche et résistante à la corrosion. IP66 et traversants, les luminaires sont interconnectable et peuvent être utilisés en continu, même en extérieur. Des bornes enfichables réglables aux de
ux extrémités permettent une installation et un câblage plus rapides. Avec une puissance allant jusqu'à 120 m/W, il remplace parfaitement les luminaires à diffuseur traditionnels.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver