• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENBA124340 - BatPac 1200mm 5200lm 43W 4K

  • BatPac - Reglette LED 1200mm IK08 43W 840
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENBA124340
    • Référence Sonepar : 00100201726
    • EAN : 5056102017267
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BatPac - Réglette LED polycarbonate lg.1200mm IK08 220-240VAC 43W 4000K non gradable

•Les Atouts de l'article:

Diffuseur en polycarbonate opale Délivre 118lm/W Prédécoupes aux deux extrémités pour l'entrée de câble Résistance aux chocs IK08 Bornier autmatique et plateau à clipser pour une installation rapide Plusieurs points de montage BESA (compatible avec les lampes fluorescentes traditionnelles) Détecteur de lumière réglable de 2-50 lux pour option hyperfréquence Temps de maintien réglable de 5 secondes à 30 minutes pour l'option hyperfréquence Garantie 5 ans

•Les Atouts de la gamme:

Dernier né de la gamme de réglettes LED, le BatPac™ permet des économies d'énergie de plus de 40 % par rapport aux lampes fluorescentes traditionnelles. Grâce à son système de montage BESA, il peut remplacer directement les luminaires simples ou doub
les en place et peut également être monté en saillie ou suspendu. Disponible en 3 dimensions, en simple ou double, avec détection ou kit emergency.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver