• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENBH11530 - Utilite IP65 15W rond 830 BL

  • Utilite - Hublot LED polyc. 240V 15W IP65 IK06 rond 830 BL
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENBH11530
    • Référence Sonepar : 00100540964
    • EAN : 5055155409647
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Utilite - Hublot LED fixe en polycarbonate blanc IP65 IK06 220-240VAC 15W 3000K sans collerette décor

•Les Atouts de l'article:

Corps en polycarbonate blanc IP65 Driver intégré pour une faible épaisseur Montage sur mur ou plafond avec pré-découpe de 20mm Indice de résistance aux chocs IK06 - Disponible dans différentes tailles et formes pour s'adapter à la plupart des contraintes d'installation Température de fonctionnement -25°C à +40°C Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 3 ans Collerettes interchangeables disponibles en option (vendue séparément)

•Les Atouts de la gamme:

Utilite™ est une alternative efficace et puissante aux hublots fonctionnels traditionnels disponible désormais jusqu’au 30W ! Conçu spécifiquement autour de la technologie LED, son boîtier en polycarbonate résistant offre une protection parfaite pour
les installations industrielles, commerciales et résidentielles.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver