• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENBH15W30MS - Orbital Led IP66 15W 830 BL MS

  • Orbital - Hublot LED IP66 IK10 240V 15W 830 BL + détection
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENBH15W30MS
    • Référence Sonepar : 00100202706
    • EAN : 5056102027068
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Orbital - Hublot LED IP66 IK10 240Vac 15W 1150lm 3000K CRI80 blanc détection Hyper-fréquence non-gradable Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Indice de protection IP66 Résistance aux chocs IK10 Bornier de connexion à arrière pour une installation facile Collerette demi-lune interchangeable disponible en option Pré-découpes de perçage latérales de 20mm Accessoires de montage mur ou plafond inclus Compatible commutations fréquentes et détecteur de présence sans impact sur la durée de vie Option détection (MS) : sensibilité à la lumière réglable (25lux/OFF) & temporisation réglable de 5 secondes à 10 minutes (5s/1min/3min/10min) Protection contre les surtensions 1,5 kV Garantie 5 ans (3 ans sur version Emergency) Option détection (MS) : Distance détection max. 6m réglable (100%/50%) ; Angle de détection : 360° en plafonnier et 150° en applique Plage de fonctionnement -25° à +40° Base et diffuseur opale en polycarbonate Coloris blanc ou noir

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de hublots LED Orbital™ est simple mais parfaite pour n’importe quelle application. Avec un corps en polycarbonate IK10 et un diffuseur opale pour un rendu homogène, elle est résistante aux chocs et conçue pour durer dans le temps. Le hublot LED Orbital™ est raccordable par l’arrière ou le côté et s’adapte à toutes les configurations de câblage. Il est proposé de série avec une collerette ronde et peut accueillir une façade en demi-lune partout où les exigences de pollution lumineuse le
nécessitent. La gamme Orbital™ est disponible en 15W, 25W et 35W, en température de couleur 3000K, 4000K ou CS 3000/4000/6500K, avec système de détection hyperfréquence et/ou batterie de secours optionnels. Coloris blanc ou noir.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver