• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENBH18RBLK40 - Hub. IP66 Rd 18W 4K NO 850°C

  • Utilite Drum - Hublot LED IP66 IK10 rond 240V 18W 840 850°C NO
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENBH18RBLK40
    • Référence Sonepar : 00100540350
    • EAN : 5055155403508
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Hublot LED IP66 IK10 D285mm 240V 18W 4000K 850°C noir

•Les Atouts de l'article:

Détection crépusculaire réglable de 2-50 lux Garantie 3 ans Hublot LED en polycarbonate IP65 Durée de vie non affectée par les commutations fréquentes comme lors d’une installation sur détecteur de présence Corps et diffuseur en polycarbonate IK10 pour une résistance maximale aux chocs Diffuseur opale pour une distribution de lumière uniforme Accessoires de montage mur ou plafond inclus Pré-découpes de perçage latérales de 20mm Alimentation de secours autonome et détection hyperfréquence disponibles en option Temps de maintien réglable de 5 secondes à 30 minutes Protection contre les surtensions de 1,5 kV

•Les Atouts de la gamme:

Le hublot LED UtiliteDrum™ fait partie des produits indispensables aux installations en habitat collectif. La gamme ne nécessite aucune maintenance et bénéficie d’un indice de protection IK10. Vis antivol pour une sécurité anti-vandale maximale. Disp
onible en plusieurs finitions pour toutes les configurations : rond ou carré, noir ou blanc. Versions à détection hyperfréquence en option.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver