• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENBH21540 - Hublot Led 15W IP65 oval 4K BL

  • Utilite - Hublot LED polyc. 240V 15W IP65 IK06 ovale 840 BL
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENBH21540
    • Référence Sonepar : 00100012673
    • EAN : 5055155498948
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Hublot LED polycarbonate 240V 15W IP65 IK06 ovale 4000K blanc

•Les Atouts de l'article:

Collerettes interchangeables disponibles en option (vendue séparément) Garantie 3 ans Indice de résistance aux chocs IK06 - Disponible dans différentes tailles et formes pour s'adapter à la plupart des contraintes d'installation Température de fonctionnement -25°C à +40°C Protection contre les surtensions de 1,5 kV Corps en polycarbonate blanc IP65 Driver intégré pour une faible épaisseur Montage sur mur ou plafond avec pré-découpe de 20mm

•Les Atouts de la gamme:

Utilite™ est une alternative efficace et puissante aux hublots fonctionnels traditionnels disponible désormais jusqu’au 30W ! Conçu spécifiquement autour de la technologie LED, son boîtier en polycarbonate résistant offre une protection parfaite pour
les installations industrielles, commerciales et résidentielles.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver