• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENBH25CSMSW - Orbital Led IP66 25W CS BL MS

  • Orbital - Hublot LED IP66 IK10 240V 25W CS (3000/4000/5700K) BL + détection
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENBH25CSMSW
    • Référence Sonepar : 00100204292
    • EAN : 5056102042924
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Orbital - Hublot LED IP66 IK10 240V 25W CS (3000/4000/5700K) blanc + détection

•Les Atouts de l'article:

Base et diffuseur opale en polycarbonate Température de couleur réglable entre 3000K, 4000K et 5700K Sélection de la température de la couleur avant l’installation Trappe de connexion arrière pour faciliter l’installation Pré-découpe de perçage latérale de 20 mm Indice de protection IP66 Résistance aux chocs IK10 Option détection (MS) : sensibilité à la lumière réglable (25lux/OFF) & temporisation réglable de 5 secondes à 10 minutes (5s/1min/3min/10min) Option détection (MS) : Distance détection max. 6m réglable (100%/50%) ;Angle de détection : 360° en plafonnier et 150° en applique Plage de fonctionnement -25° à +40° 30.000 heures L70 Garantie 5 ans Compatible commutations fréquentes et détecteur de présence sans impact sur la durée de vie Coloris blanc ou noir

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de hublots LED Orbital™ est simple mais parfaite pour n’importe quelle application. Avec un corps en polycarbonate IK10 et un diffuseur opale pour un rendu homogène, elle est résistante aux chocs et conçue pour durer dans le temps. Le hublot LED Orbital™ est raccordable par l’arrière ou le côté et s’adapte à toutes les configurations de câblage. Il est proposé de série avec une collerette ronde et peut accueillir une façade en demi-lune partout où les exigences de pollution lumineuse le
nécessitent. La gamme Orbital™ est disponible en 15W, 25W et 35W, en température de couleur 3000K, 4000K ou CS 3000/4000/6500K, avec système de détection hyperfréquence et/ou batterie de secours optionnels. Coloris blanc ou noir.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver