• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENBHDE1840 - Hercules DL IP65 18W 840 NO

  • Hercules - Hublot Hercules demi-lune IP65 IK10 240V 18W 4000K
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENBHDE1840
    • Référence Sonepar : 00100202348
    • EAN : 5056102023480
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Hercules - Hublot Hercules demi-lune IP65 IK10 240V 18W 4000K

•Les Atouts de l'article:

Corps et collerette demi-lune en fonte d'aluminium, diffuseur en polycarbonate Connexion arrière et latérale - Bornier rapide repiquable Efficacité jusqu'à 89lm/W (versions standard et MS) Indice de protection IP65 - Résistance aux chocs IK10 Option détection (MS) : temporisation réglable (5s/1min/5min/10min) ; sensibilité à la lumière réglable (25 lux/OFF) Option détection (MS) : Distance détection max. 6m réglable (100%/50%) ; Angle de détection : 360° en plafonnier et 120° en applique Option détection (MS) - Réglage usine : 100% ; 5s ; OFF Pour températures ambiantes de -20° C à 45° C Garantie 5 ans Visserie antivol EN-VSP1 vendue séparément

•Les Atouts de la gamme:

Hublot LED IP65 en fonte d'aluminium pour usage intérieur / extérieur. Equipé d’une collerette ronde traitée anti-corrosion et d’un diffuseur en polycarbonate pour convenir à la plupart des applications. Ouverture en face avant par clé Allen (fournie
). Connexion par l’arrière ou sur le côté. Livré avec visserie murale et presse-étoupes. Proposé en version standard on/off, avec alimentation d'urgence (EM) ou détection hyperfréquence (MS).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver